OBO - Doboz nullázó kapocs kék 2054086 - 2054086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 12
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Lezárólemez szükséges - Nem
Mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195183310
Sonepar cikkszám
2054086
Gyártói cikkszám
2054086
Gyártói típuskód
60 N 12x16 BL
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
85 mm
Magasság:
20 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Doboz nullázó kapocs kék