Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Doboz szerelőlap VBx-hez 2008971 - 2008971

OBO
MásolásMásolás
OBO - Doboz szerelőlap VBx-hez 2008971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 136 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 134 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195456018

Sonepar cikkszám

2008971

Gyártói cikkszám

2008971

Gyártói típuskód

VBX/MO

Lemez szélesség:

136 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

134 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Doboz szerelőlap VBx-hez