OBO - Doboz tartozék bővítő közcsonk PG11-PG13,5 szürke 2030934 - 2030934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20.4
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 18.6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433934
Sonepar cikkszám
2030934
Gyártói cikkszám
2030934
Gyártói típuskód
107EZ1113
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20.4
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
18.6
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Doboz tartozék bővítő közcsonk PG11-PG13,5 szürke