Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg11 IP54 2032112 - 2032112

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg11 IP54 2032112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 21 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195169031

Sonepar cikkszám

2032112

Gyártói cikkszám

2032112

Gyártói típuskód

90 PG11 OF

Névleges átmérő:

21 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

11

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg11