Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg13,5 IP54 2032139 - 2032139

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195169093

Sonepar cikkszám

2032139

Gyártói cikkszám

2032139

Gyártói típuskód

90 PG13.5 OF

Névleges átmérő:

24 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

13.5

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg13,5