OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg16 IP54 2032163 - 2032163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 10-16 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195169154
Sonepar cikkszám
2032163
Gyártói cikkszám
2032163
Gyártói típuskód
90 PG16 OF
Névleges átmérő:
26 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
10-16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
16
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg16