OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg16 IP54 2032546 - 2032546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 8-13 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195169994
Sonepar cikkszám
2032546
Gyártói cikkszám
2032546
Gyártói típuskód
90 PG16 DSMB
Névleges átmérő:
26 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
8-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
16
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg16