Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg21 IP54 2032201 - 2032201

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 33 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195169215

Sonepar cikkszám

2032201

Gyártói cikkszám

2032201

Gyártói típuskód

90 PG21 OF

Névleges átmérő:

33 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

21

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg21