OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg21 IP54 2032554 - 2032554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 33 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 10-16 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195170051
Sonepar cikkszám
2032554
Gyártói cikkszám
2032554
Gyártói típuskód
90 PG21 DSMB
Névleges átmérő:
33 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
10-16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
21
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg21