OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg29 IP54 2032562 - 2032562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 16-23 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195170112
Sonepar cikkszám
2032562
Gyártói cikkszám
2032562
Gyártói típuskód
90 PG29 DSMB
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
16-23 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
29
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg29