Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg9 IP54 2032503 - 2032503

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg9 IP54 2032503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 19 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 5-9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195169819

Sonepar cikkszám

2032503

Gyártói cikkszám

2032503

Gyártói típuskód

90 PG 9 DSMB

Névleges átmérő:

19 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

5-9 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

9

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg9