OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M12 nyitott IP54 2032007 - 2032007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 3-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477556
Sonepar cikkszám
2032007
Gyártói cikkszám
2032007
Gyártói típuskód
90 M12 OF
Névleges átmérő:
12 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
3-6 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M12 nyitott