Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 nyitott IP54 2032011 - 2032011

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 nyitott IP54 2032011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 5-9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195477617

Sonepar cikkszám

2032011

Gyártói cikkszám

2032011

Gyártói típuskód

90 M16 OF

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

5-9 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 nyitott