OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 zárt IP54 2032380 - 2032380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 5-9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481515
Sonepar cikkszám
2032380
Gyártói cikkszám
2032380
Gyártói típuskód
90 M16 GE
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
5-9 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 zárt