OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 zárt IP54 SN005837 - 2032378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 3-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481454
Sonepar cikkszám
SN005837
Gyártói cikkszám
2032378
Gyártói típuskód
90 M12 GE
Névleges átmérő:
12 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
3-6 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M16 zárt