OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 nyitott IP54 2032015 - 2032015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 8-13 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477730
Sonepar cikkszám
2032015
Gyártói cikkszám
2032015
Gyártói típuskód
90 M20 OF
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
8-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 nyitott