Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 nyitott IP54 GT46581 - %2032015

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 nyitott IP54 GT46581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 8-13 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46581

Gyártói cikkszám

%2032015

Gyártói típuskód

%90 M20 OF

Névleges átmérő:

20 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

8-13 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; %Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 nyitott