Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 zárt IP54 2032382 - 2032382

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 zárt IP54 2032382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 8-13 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195481577

Sonepar cikkszám

2032382

Gyártói cikkszám

2032382

Gyártói típuskód

90 M20 GE

Névleges átmérő:

20 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

8-13 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M20 zárt