OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M25 nyitott IP54 2032019 - 2032019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 10-16 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477792
Sonepar cikkszám
2032019
Gyártói cikkszám
2032019
Gyártói típuskód
90 M25 OF
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
10-16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M25 nyitott