Nem visszaküldhető

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M25 zárt IP54 2032384 - 2032384

OBO
MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M25 zárt IP54 2032384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195481638

Sonepar cikkszám

2032384

Gyártói cikkszám

2032384

Gyártói típuskód

90 M25 GE

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M25 zárt