Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M32 nyitott IP54 2032023 - 2032023

MásolásMásolás
OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó M32 nyitott IP54 2032023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 16-23 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195477853

Sonepar cikkszám

2032023

Gyártói cikkszám

2032023

Gyártói típuskód

90 M32 OF

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

16-23 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó M32 nyitott