Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Doboz tartozék csavarozható záródugó Pg9 nyitott IP54 2032090 - 2032090

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195168973

Sonepar cikkszám

2032090

Gyártói cikkszám

2032090

Gyártói típuskód

33117

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

9

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható záródugó Pg9 nyitott