OBO - Dobozfedél vakolat alatti 170x170x1,75 fehér SN060255 - 2003248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024491
Sonepar cikkszám
SN060255
Gyártói cikkszám
2003248
Gyártói típuskód
UV 150 D
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.75 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Dobozfedél vakolat alatti 170x170x1,75 fehér