OBO - Dobozfedél vakolat alatti 210x210x2 fehér SN060256 - 2003252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 210 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195025276
Sonepar cikkszám
SN060256
Gyártói cikkszám
2003252
Gyártói típuskód
UV 200 D
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
210 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
2 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Dobozfedél vakolat alatti 210x210x2 fehér