OBO - Dobozfedél vakolat alatti 260x260x2,5 fehér SN060257 - 2003256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 260 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195025337
Sonepar cikkszám
SN060257
Gyártói cikkszám
2003256
Gyártói típuskód
UV 250 D
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
2.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Dobozfedél vakolat alatti 260x260x2,5 fehér