OBO - Dobozfedél vakolat alatti 97x97x1,5 fehér SN060258 - 2003240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 97 mm
Szélesség - 97 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024378
Sonepar cikkszám
SN060258
Gyártói cikkszám
2003240
Gyártói típuskód
UV 80 D
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
97 mm
Szélesség:
97 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Dobozfedél vakolat alatti 97x97x1,5 fehér