OBO - Doboztető 80mm rugós 2003227 - 2003227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 70 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - rugós fedél
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024255
Sonepar cikkszám
2003227
Gyártói cikkszám
2003227
Gyártói típuskód
UV 70 FD
Átmérő:
70 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 80mm rugós