OBO - Doboztető átm 60mm rugós 2003223 - 2003223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - rugós fedél
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024194
Sonepar cikkszám
2003223
Gyártói cikkszám
2003223
Gyártói típuskód
UG 60 FD
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 60mm rugós