OBO - Doboztető átm.: 84mm univerzális fedél 2003236 - 2003236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 85 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - csavaros fedél
Mélység - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195024316
Sonepar cikkszám
2003236
Gyártói cikkszám
2003236
Gyártói típuskód
UG UD
Átmérő:
85 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 84mm univerzális fedél