OBO - Drótkötél szorító U-kengyel 10mm 5302102 - 5302102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 10-10 mm
Kábelátmérő - 10-10 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195414797
Sonepar cikkszám
5302102
Gyártói cikkszám
5302102
Gyártói típuskód
947 10 G
Feszítőhuzal átmérő:
10-10 mm
Kábelátmérő:
10-10 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Drótkötél szorító U-kengyel 10mm