Nem visszaküldhető

OBO - Drótkötél szorító U-kengyel 3mm 5302021 - 5302021

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 3-3 mm

  • Kábelátmérő - 3-3 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195414551

Sonepar cikkszám

5302021

Gyártói cikkszám

5302021

Gyártói típuskód

947 3 G

Feszítőhuzal átmérő:

3-3 mm

Kábelátmérő:

3-3 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Drótkötél szorító U-kengyel 3mm