OBO - Drótkötél szorító U-kengyel 5mm 5302056 - 5302056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 5-5 mm
Kábelátmérő - 5-5 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195414612
Sonepar cikkszám
5302056
Gyártói cikkszám
5302056
Gyártói típuskód
947 5 G
Feszítőhuzal átmérő:
5-5 mm
Kábelátmérő:
5-5 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Drótkötél szorító U-kengyel 5mm