OBO - Dugaljkombi doboz 225x225x125mm RAL 7035 Telitank 7408498 - 7408498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 8
Szín - szürke
Nedves tisztításra alkalmas - Igen
Magasság - 138 mm
Kivitel - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116028
Sonepar cikkszám
7408498
Gyártói cikkszám
7408498
Gyártói típuskód
T8NL 00C 7035
Beépíthető eszközök száma:
8
Szín:
szürke
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Magasság:
138 mm
Kivitel:
vízszintes
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Beépíthető készülékek száma mellső oldali:
2
Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:
2
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
225 mm
Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:
Igen
Szélesség:
225 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz (üres) ; Dugaljkombi doboz 225x225x125mm RAL 7035 Telitank