OBO - Dugaljkombi ellátóegység VH-4 4SD szerelt 140x140x252 IP20 SN005214 - 6109802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125044
Sonepar cikkszám
SN005214
Gyártói cikkszám
6109802
Gyártói típuskód
VH-4 4SD
Sűrített levegő csatlakozások száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
150 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi ellátóegység VH-4 4SD szerelt 140x140x252