Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaljkombi ellátóegység VH-4 LG üres 140x140x252 IP20 6109800 - 6109800

MásolásMásolás
OBO - Dugaljkombi ellátóegység  VH-4  LG  üres 140x140x252 IP20 6109800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Sűrített levegő csatlakozások száma - 0

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kivitel - függő

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125037

Sonepar cikkszám

6109800

Gyártói cikkszám

6109800

Gyártói típuskód

VH-4 LG

Sűrített levegő csatlakozások száma:

0

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kivitel:

függő

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

140 mm

Magasság:

237 mm

Mélység:

140 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi ellátóegység VH-4 LG üres 140x140x252