OBO - Dugaljkombi fedlap 1-es Modul 45 T4L/T8NL-hez 7408478 - 7408478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115915
Sonepar cikkszám
7408478
Gyártói cikkszám
7408478
Gyártói típuskód
T8NL P45 7035
Szín:
szürke
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
85 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)