Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaljkombi fedlap VH-P1 6109842 - 6109842

MásolásMásolás
OBO - Dugaljkombi fedlap  VH-P1 6109842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Igen

  • Szín - egyéb

  • Egységek száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125334

Sonepar cikkszám

6109842

Gyártói cikkszám

6109842

Gyártói típuskód

VH-P1

Vakfedél:

Igen

Szín:

egyéb

Egységek száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

ovális

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

1021

Speciális csatlakozók ; Adapter sokpólusú csatlakozóhoz (HDC) ; Dugaljkombi fedlap VH-P1