Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaljkombi fedlap VH-P4 Sárga 6109840 - 6109840

MásolásMásolás
OBO - Dugaljkombi fedlap  VH-P4 Sárga 6109840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Nem

  • Szín - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Beszerelési technika - rácsméret 45

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125327

Sonepar cikkszám

6109840

Gyártói cikkszám

6109840

Gyártói típuskód

VH-P4

Vakfedél:

Nem

Szín:

egyéb

Egységek száma:

1

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

szögletes

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

1021

Speciális csatlakozók ; Adapter sokpólusú csatlakozóhoz (HDC) ; Dugaljkombi fedlap VH-P4 Sárga