OBO - Dugaljkombi válaszfal VH-4 TW 6109832 - 6109832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 1 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 99.5 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125266
Sonepar cikkszám
6109832
Gyártói cikkszám
6109832
Gyártói típuskód
VH-4 TW
Választófal-szélesség:
1 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
99.5 mm
Felület:
egyéb
Speciális csatlakozók ; Adapter sokpólusú csatlakozóhoz (HDC) ; Dugaljkombi válaszfal VH-4 TW