OBO - Dugaszolható tömítés kábelhez O25/4-20 hófehér IP66 SN060270 - 2011689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 5-22 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303206
Sonepar cikkszám
SN060270
Gyártói cikkszám
2011689
Gyártói típuskód
EDK 25 RW
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
5-22 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Dugaszolható tömítés kábelhez O25/4-20 hófehér