Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaszolható tömítés kábelhez O32/4-25 világosszürke IP66 SN060272 - 2011646

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - levágható

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 5-27 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246978

Sonepar cikkszám

SN060272

Gyártói cikkszám

2011646

Gyártói típuskód

EDK 32 LGR

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

levágható

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

5-27 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

2.2-2.2 mm

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Dugaszolható tömítés kábelhez O32/4-25 világosszürke