Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaszolható tömítés kábelhez O40/4-32 hófehér IP66 SN060273 - 2011700

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Kivitel - levágható

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 5-34 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195303220

Sonepar cikkszám

SN060273

Gyártói cikkszám

2011700

Gyártói típuskód

EDK 40 RW

Névleges átmérő:

40 mm

Kivitel:

levágható

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

5-34 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Falvastagsághoz:

2.2-2.2 mm

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Dugaszolható tömítés kábelhez O40/4-32 hófehér