Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dugaszolóaljzat egység 4 modulos Typ RM 84x84x59mm hófehér SN060277 - 6119494

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196439041

Sonepar cikkszám

SN060277

Gyártói cikkszám

6119494

Gyártói típuskód

DTE-RW G2A1

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

84 mm

Készülék mélysége:

24.3 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Dugaszolóaljzat egység 4 modulos Typ RM 84x84x59mm hófehér