OBO - Dugaszolóberendezés 3-pólus +N+PE 400V 16A 75x75x72 IP44 SN060296 - 6109874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 400-400 V
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195125594
Sonepar cikkszám
SN060296
Gyártói cikkszám
6109874
Gyártói típuskód
CEE-16A
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
400-400 V
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem