OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o107x70mm barna SN060299 - 7202561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 107 mm
Külső átmérő - 117 mm
Belső átmérő - 107 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434527
Sonepar cikkszám
SN060299
Gyártói cikkszám
7202561
Gyártói típuskód
FBA-SN107
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
107 mm
Külső átmérő:
117 mm
Belső átmérő:
107 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o107x70mm barna