OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o122x70mm barna SN060300 - 7202565
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 122 mm
Külső átmérő - 132 mm
Belső átmérő - 122 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434565
Sonepar cikkszám
SN060300
Gyártói cikkszám
7202565
Gyártói típuskód
FBA-SN122
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
122 mm
Külső átmérő:
132 mm
Belső átmérő:
122 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o122x70mm barna