OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o134x70mm barna SN060301 - 7202569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 134 mm
Külső átmérő - 144 mm
Belső átmérő - 134 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434572
Sonepar cikkszám
SN060301
Gyártói cikkszám
7202569
Gyártói típuskód
FBA-SN134
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
134 mm
Külső átmérő:
144 mm
Belső átmérő:
134 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o134x70mm barna