OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o165x70mm barna SN060302 - 7202573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 165 mm
Külső átmérő - 175 mm
Belső átmérő - 165 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434589
Sonepar cikkszám
SN060302
Gyártói cikkszám
7202573
Gyártói típuskód
FBA-SN165
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
165 mm
Külső átmérő:
175 mm
Belső átmérő:
165 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o165x70mm barna