OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o250x70mm barna SN060304 - 7202581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 250 mm
Külső átmérő - 260 mm
Belső átmérő - 250 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434633
Sonepar cikkszám
SN060304
Gyártói cikkszám
7202581
Gyártói típuskód
FBA-SN250
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
250 mm
Külső átmérő:
260 mm
Belső átmérő:
250 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o250x70mm barna