OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o65x70mm barna SN060305 - 7202553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 65 mm
Külső átmérő - 75 mm
Belső átmérő - 65 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434503
Sonepar cikkszám
SN060305
Gyártói cikkszám
7202553
Gyártói típuskód
FBA-SN65
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
65 mm
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
65 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o65x70mm barna